アズワン
規格瓶 広口 茶褐色
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(160本)
1箱(80本)
1箱(90本)
1箱(100本)
1箱(140本)
1箱(160本)
¥19,980
1箱(300本)
1箱(360本)
容量(mL)
85.5
24
37.5
50
85.5
108
134
173
206
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(160本)
注文コード
04439202
品番
No.8K
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(mL)
85.5
アズワン品番
2-4999-55
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ29×Φ45×81.5mm
仕様
85.5mL 1箱 160本入 ※オートクレーブ不可 ※広口 ※SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品もございます。
材質
本体/ソーダ石灰ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/PE(ポリエチレン)
色
茶褐色
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000