No.13K 規格瓶 広口 茶褐色 アズワン 04439780

No.13K 規格瓶 広口 茶褐色 アズワン 04439780
No.13K 規格瓶 広口 茶褐色 アズワン 04439780

規格瓶 広口 茶褐色

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量1箱(80本)
容量(mL)206
内容量1箱(80本)注文コード04439780品番No.13K
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
容量(mL)
206
アズワン品番
2-4999-59
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ31.9×Φ58×115mm
仕様
206mL 1箱 80本入 ※オートクレーブ不可 ※広口 ※SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品もございます。
材質
本体/ソーダ石灰ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/PE(ポリエチレン)
色
茶褐色
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする