2700.12.175.0-45L エナジーチェーン ケーブル保護管 2700.12.175.0シリーズ Igus(イグス) 04444898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 2700.12.175.0シリーズ2700.12.175.0-45L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8573-68
67-8573-68
67-8573-31
67-8573-32
67-8573-33
67-8573-35
67-8573-36
67-8573-37
67-8573-39
67-8573-40
67-8573-41
67-8573-42
67-8573-44
67-8573-45
67-8573-46
67-8573-48
67-8573-50
67-8573-51
67-8573-52
67-8573-53
67-8573-54
67-8573-55
67-8573-56
67-8573-57
67-8573-58
67-8573-59
67-8573-60
67-8573-61
67-8573-62
67-8573-63
67-8573-66
67-8573-67
67-8573-69
67-8573-70
67-8573-71
67-8573-72
67-8573-73
67-8573-74
67-8573-75
67-8573-76
67-8573-77
67-8573-78
67-8573-79
67-8573-82
67-8573-83
67-8573-85
67-8573-86
67-8573-87
67-8573-88
67-8573-89
67-8573-90
67-8573-91
67-8573-92
67-8573-93
67-8573-95
67-8573-98
67-8573-99
67-8574-01
67-8574-02
67-8574-03
67-8574-04
67-8574-05
67-8574-06
67-8574-08
67-8574-09
67-8574-10
67-8574-14
67-8574-15
67-8574-16
67-8574-17
67-8574-18
67-8574-19
67-8574-20
67-8574-21
67-8574-22
67-8574-23
67-8574-24
67-8574-25
67-8574-29
内容量1個注文コード04444898品番2700.12.175.0-45L
参考基準価格(税別)¥37,370販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

2700型(外周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R175)

アズワン品番
67-8573-68
仕様
●リンク数:45●曲げ半径:R175●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:192-3001
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする