2700.12.200.0-77L エナジーチェーン ケーブル保護管 2700.12.200.0シリーズ Igus(イグス) 04445720

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 2700.12.200.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8575-05
67-8575-05
67-8574-32
67-8574-33
67-8574-34
67-8574-36
67-8574-37
67-8574-38
67-8574-41
67-8574-42
67-8574-43
67-8574-45
67-8574-46
67-8574-47
67-8574-48
67-8574-49
67-8574-51
67-8574-52
67-8574-53
67-8574-54
67-8574-55
67-8574-56
67-8574-57
67-8574-58
67-8574-59
67-8574-60
67-8574-61
67-8574-62
67-8574-63
67-8574-65
67-8574-67
67-8574-68
67-8574-69
67-8574-70
67-8574-71
67-8574-72
67-8574-73
67-8574-74
67-8574-75
67-8574-77
67-8574-78
67-8574-79
67-8574-80
67-8574-82
67-8574-83
67-8574-84
67-8574-85
67-8574-86
67-8574-87
67-8574-88
67-8574-89
67-8574-90
67-8574-91
67-8574-92
67-8574-93
67-8574-94
67-8574-96
67-8574-99
67-8575-01
67-8575-02
67-8575-03
67-8575-04
67-8575-06
67-8575-07
67-8575-09
67-8575-10
67-8575-11
67-8575-15
67-8575-16
67-8575-17
67-8575-18
67-8575-19
67-8575-20
67-8575-21
67-8575-22
67-8575-23
67-8575-24
67-8575-25
67-8575-26
67-8575-30
内容量1個注文コード04445720品番2700.12.200.0-77L
参考基準価格(税別)¥63,940販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

2700型(外周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R200)

アズワン品番
67-8575-05
仕様
●リンク数:77●曲げ半径:R200●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:192-1349
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする