TASSCOM
コードレスクリーナー オプション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04448591
品番
TAN-641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
コードレスクリーナー用のスタンドです。
小物を入れるかご付きです。
用途
コードレスクリーナーの置き場所に困っている方に。
付属品
取扱説明書
トラスコ品番
537-0846
適合機種
マキタクリーナー等
セット内容
本体
材質
スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
幅(mm)
225
高さ(mm)
765
品名
コードレスクリーナー専用スタンド
奥行(mm)
240
内寸(cm)
かご:8.5×5.9×9
ベース寸法(cm)
22.5×240
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません