2700.15.100.0-76L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R100mm 2700.15.100.0シリーズ Igus(イグス) 04448660

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R100mm 2700.15.100.0シリーズ2700.15.100.0-76L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8579-02
67-8579-02
67-8578-30
67-8578-33
67-8578-34
67-8578-37
67-8578-38
67-8578-39
67-8578-40
67-8578-41
67-8578-42
67-8578-43
67-8578-44
67-8578-45
67-8578-46
67-8578-48
67-8578-49
67-8578-50
67-8578-51
67-8578-52
67-8578-53
67-8578-54
67-8578-55
67-8578-56
67-8578-57
67-8578-58
67-8578-59
67-8578-60
67-8578-61
67-8578-64
67-8578-65
67-8578-66
67-8578-67
67-8578-68
67-8578-69
67-8578-70
67-8578-71
67-8578-73
67-8578-74
67-8578-75
67-8578-78
67-8578-79
67-8578-80
67-8578-81
67-8578-82
67-8578-83
67-8578-84
67-8578-85
67-8578-86
67-8578-87
67-8578-88
67-8578-89
67-8578-90
67-8578-93
67-8578-94
67-8578-95
67-8578-96
67-8578-97
67-8578-98
67-8578-99
67-8579-01
67-8579-03
67-8579-04
67-8579-05
67-8579-06
67-8579-10
67-8579-11
67-8579-12
67-8579-13
67-8579-14
67-8579-15
67-8579-16
67-8579-18
67-8579-19
67-8579-20
67-8579-25
67-8579-26
67-8579-27
67-8579-28
内容量1個注文コード04448660品番2700.15.100.0-76L
参考基準価格(税別)¥65,790販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8579-02
仕様
●内幅(mm):150●外幅(mm):166●曲げ半径R(mm):100●リンク数:76●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2700型(外周側開閉、内幅150mm、曲げ半径R100)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:193-4066
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする