完成バイト 平・板バイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)12
寸法L(mm)160
内容量1個注文コード04448744品番6×12×160 NK4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
12
寸法W(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする