完成バイト 平・板バイト6×25×200 NK4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)25
寸法L(mm)200
内容量1個注文コード04448945品番6×25×200 NK4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
25
寸法W(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする