曜日別特売
2700.15.125.0-59L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R125mm 2700.15.125.0シリーズ Igus(イグス) 04449351

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R125mm 2700.15.125.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8579-81
67-8579-81
67-8579-29
67-8579-32
67-8579-33
67-8579-34
67-8579-36
67-8579-37
67-8579-38
67-8579-39
67-8579-40
67-8579-41
67-8579-42
67-8579-43
67-8579-44
67-8579-47
67-8579-48
67-8579-49
67-8579-50
67-8579-51
67-8579-52
67-8579-53
67-8579-54
67-8579-55
67-8579-56
67-8579-57
67-8579-59
67-8579-60
67-8579-65
67-8579-66
67-8579-67
67-8579-68
67-8579-69
67-8579-70
67-8579-72
67-8579-73
67-8579-74
67-8579-77
67-8579-78
67-8579-79
67-8579-80
67-8579-82
67-8579-83
67-8579-85
67-8579-86
67-8579-87
67-8579-89
67-8579-92
67-8579-93
67-8579-94
67-8579-95
67-8579-96
67-8579-97
67-8579-98
67-8579-99
67-8580-01
67-8580-02
67-8580-03
67-8580-04
67-8580-05
67-8580-09
67-8580-10
67-8580-11
67-8580-12
67-8580-13
67-8580-14
67-8580-15
67-8580-17
67-8580-18
67-8580-19
67-8580-24
67-8580-25
67-8580-26
67-8580-27
内容量1個注文コード04449351品番2700.15.125.0-59L
参考基準価格(税別)¥51,080販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
¥50,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8579-81
仕様
●内幅(mm):150●外幅(mm):166●曲げ半径R(mm):125●リンク数:59●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2700型(外周側開閉、内幅150mm、曲げ半径R125)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:194-0399
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする