3400.100.150.0-67L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅120mm 曲げ半径R150mm 3400.100.150.0シリーズ Igus(イグス) 04472241

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅120mm 曲げ半径R150mm 3400.100.150.0シリーズ3400.100.150.0-67L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8609-62
67-8609-62
67-8609-01
67-8609-02
67-8609-04
67-8609-05
67-8609-06
67-8609-08
67-8609-09
67-8609-10
67-8609-11
67-8609-12
67-8609-13
67-8609-14
67-8609-16
67-8609-17
67-8609-18
67-8609-19
67-8609-20
67-8609-21
67-8609-22
67-8609-23
67-8609-26
67-8609-27
67-8609-28
67-8609-29
67-8609-30
67-8609-31
67-8609-32
67-8609-35
67-8609-36
67-8609-37
67-8609-38
67-8609-39
67-8609-40
67-8609-44
67-8609-45
67-8609-46
67-8609-47
67-8609-48
67-8609-53
67-8609-54
67-8609-56
67-8609-57
67-8609-58
67-8609-63
67-8609-64
67-8609-65
67-8609-66
67-8609-67
67-8609-68
67-8609-71
67-8609-72
67-8609-73
67-8609-74
67-8609-75
67-8609-76
67-8609-77
67-8609-82
67-8609-83
67-8609-84
67-8609-87
67-8609-89
67-8609-90
67-8609-91
67-8609-92
67-8609-93
67-8609-97
内容量1個注文コード04472241品番3400.100.150.0-67L
参考基準価格(税別)¥95,720販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8609-62
仕様
●内幅(mm):100●外幅(mm):120●曲げ半径R(mm):150●リンク数:67●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3400型(内周側開閉、内幅100mm、曲げ半径R150)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:192-4803
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする