CE-QL L150 1.5×90°×5.0 ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04477453

CE-QL L150 1.5×90°×5.0 ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04477453
CE-QL L150 1.5×90°×5.0 ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04477453

ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本メーカー商品コードCM1.5Zトラスコ品番120-8853注文コード04477453品番CE-QL L150 1.5×90°×5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500
シャンク径D(Φmm)5刃径d(Φmm)1.5全長L(mm)150溝長l(mm)1.5先端角(°)90材質ハイス(高速度鋼)HSSトラスコ品番120-8853質量(g)100.76表面処理ノンコートセンタ形状A形ドリル形状やまわ標準ねじれ角強ねじれメーカー商品コードCM1.5Z

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04477453CE-QL L150 1.5×90°×5.002262426CE-QL L150 1.5X90°X5CE-QL L150 1.5×90°×5.0 ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02262426ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする