YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
04478616
品番
CESB 0.63×60°×3.15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,940
この商品は
刃先径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
1
全長(mm)
31.5
シャンク径(Φmm)
3.15
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
形状
Cb
先端角(°)
60×120
全長L(mm)
31.5
表面処理
ノンコート
ドリル長l(mm)
1
ドリル径d(Φmm)
063
シャンク径D(Φmm)
3.15
ドリル径D1(Φmm)
1.32
刃径(mm)
1.32
メーカー商品コード
CEB0.63
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04478616
CESB 0.63×60°×3.15
02210547
CESB 0.63 × 60°× 3.15
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,898
税込
¥2,088
注文コードが変更になりました