YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
04478731
品番
CE-SB JISB 8.0×60°×120°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,300
この商品は
刃先径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ドリル径
8
ドリル長(mm)
11.5
先端角(°)
60×120
全長L(mm)
100
柄径(Φmm)
25
表面処理
ノンコート
メーカー商品コード
CEB8.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04478731
CE-SB JISB 8.0×60°×120°
02210504
CESB 8 × 60°× 25
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
18,980
税込
¥20,878
注文コードが変更になりました