※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●内幅(mm):125●外幅(mm):145●曲げ半径R(mm):75●リンク数:12●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3400型(内周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R075)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:194-2134注文コード04479688品番3400.125.075.0-12L
参考基準価格(税別)¥17,620販売価格(税込)¥19,358販売価格(税別)
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。