A9HR40AB アステロ レバーシブルモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業 04480385

A9HR40AB アステロ レバーシブルモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業 04480385
A9HR40AB アステロ レバーシブルモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業 04480385
A9HR40AB アステロ レバーシブルモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業 04480385

アステロ レバーシブルモーター(可変速タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)100/100出力(kW)0.04定格電流(A)0.95/1.00注文コード04480385品番A9HR40AB
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥49,390
販売価格(税別)
44,900
出力(kW)0.04種類インダクションモーター取付方式フランジ取付周波数(Hz)50/60電圧(V)100/100電源単相定格電流(A)0.95/1.00回転速度(min-1[r.p.m])90-1400/90-1700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする