曜日別特売
A8R25BT アステロ レバーシブルモーター 端子箱付 住友重機械工業 04480482

A8R25BT アステロ レバーシブルモーター 端子箱付 住友重機械工業 04480482
A8R25BT アステロ レバーシブルモーター 端子箱付 住友重機械工業 04480482
A8R25BT アステロ レバーシブルモーター 端子箱付 住友重機械工業 04480482

アステロ レバーシブルモーター 端子箱付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台電圧(V)115出力(kW)0.025注文コード04480482品番A8R25BT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

ブレーキなし質量(kg)1.6出力(kW)0.025種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付周波数(Hz)60電圧(V)115電源単相コンデンサ容量(μF)7角寸法□80mm定格電流(A)0.63モーター極数(P)4回転速度(min-1[r.p.m])1550始動方式コンデンサ運転

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04480482A8R25BT62054853A8R25BT-115VA8R25BT アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業 62054853アステロ レバーシブルモーター住友重機械工業1台
11,000
税込12,100
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする