曜日別特売
G-777-90g 放熱用オイルコンパウンド G-777 信越化学工業 04496059

放熱用オイルコンパウンド G-777

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本(90g×1本)
内容量1本(90g×1本)注文コード04496059品番G-777-90g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

放熱用シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンオイルを基油にアルミナなど熱伝導性のよい粉末を配合したグリース状の製品です。広い温度範囲にわたり優れた熱酸化安定性、電気特性などを有し、高い放熱効果を発揮します。

用途
パワートランジスタ、IC、CPUなど半導体デバイスの放熱。サーミスタ、熱電対などの測定個所との密着。熱機器類発熱体とヒートシンクとの間の充填など
荷姿90gシリンジタイプ使用温度範囲(℃)-40~200ちょう度190比重(25℃)3.2外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)3.3粘度(Pa・s)(25℃)140危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量75gRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする