曜日別特売
- マグァンプⅡ ハイポネックス 04496506

商品画像

マグァンプⅡ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1袋(20kg)注文コード04496506品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

肥料成分の溶出は、土壌水分や温度の影響を受けにくいため、肥料焼けや根傷みの心配が少ない肥料です。
各種類ごとに粒子サイズが揃っているため、用土に均一に混合できます。MSサイズは、2.5~3寸の小さいポットや、用土量の多いプラグトレイ(128穴)などに混合でき、Sサイズは用土量の少ないプラグトレイ(408穴)などにも混合できるサイズです。
蒸気消毒前に用土に混合しても、化学反応を起こす心配はありません。

成分N6-P40-K6-Mg15適合元肥用(土に混ぜ込む)・・・鉢物、花壇苗、野菜苗、切花生産、観葉植物、樹木元肥、張り芝、洋芝播種/追肥用(置肥)・・・シクラメン、洋ラン、山野草など/樹木…施肥穴を開けて施肥容量(kg)20粒径(mm)約3肥効期間約半年粒子サイズM
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする