FR7620 100WX150PX2000L スチール製フリーローラコンベヤ FR7620 セントラルコンベヤー 04510388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール製フリーローラコンベヤ FR7620

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)100
ピッチ(mm)150
内容量1台注文コード04510388品番FR7620 100WX150PX2000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,400

重荷重搬送に最適です。

機長(mm)2000ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2材質(ローラー部)スチール(SS 黒皮)ピッチ(mm)150ローラー幅(mm)100機幅(mm)168ローラー耐荷重(kg/本)900シャフト19.85丸棒ベアリング#6204ベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×4.5t
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき8,500/税込9,350
沖縄地方数量1につき8,500/税込9,350
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする