※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
スチール製フリーローラコンベヤ FR7620
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
機長(mm)
1000
1000
1500
ローラー幅(mm)
300
100
200
300
400
500
600
700
800
ピッチ(mm)
150
100
150
200
全72種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04510546
品番
FR7620 300WX150PX1000L
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
重荷重搬送に最適です。
機長(mm)
1000
ローラ外径×肉厚(mm)
76.3×4.2
材質(ローラー部)
スチール(SS 黒皮)
ピッチ(mm)
150
ローラー幅(mm)
300
機幅(mm)
368
ローラー耐荷重(kg/本)
900
シャフト
19.85丸棒
ベアリング
#6204ベアリング
フレーム色
日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)
SS
フレーム(mm)
90×30×4.5t
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000