※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
スチール製フリーローラコンベヤ FR7620
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
機長(mm)
1500
1000
1500
ローラー幅(mm)
500
100
200
300
400
500
600
700
800
ピッチ(mm)
100
100
150
200
全72種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04510704
品番
FR7620 500WX100PX1500L
参考基準価格(税別)
¥157,300
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
重荷重搬送に最適です。
機長(mm)
1500
ローラ外径×肉厚(mm)
76.3×4.2
材質(ローラー部)
スチール(SS 黒皮)
ピッチ(mm)
100
ローラー幅(mm)
500
機幅(mm)
568
ローラー耐荷重(kg/本)
635
シャフト
19.85丸棒
ベアリング
#6204ベアリング
フレーム色
日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)
SS
フレーム(mm)
90×30×4.5t
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000