※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
ローラー幅(mm)
400
100
200
300
400
500
600
機長(mm)
1500
1000
1500
2000
ピッチ(mm)
75
50
75
100
全72種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04511946
品番
MRU3812 400WX75PX1500L
参考基準価格(税別)
¥130,700
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
オールステンレス製の防錆タイプです。
機長(mm)
1500
ローラ外径×肉厚(mm)
38.0×1.2
材質(ローラー部)
ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
400
機幅(mm)
468
ローラー耐荷重(kg/本)
80
シャフト
12パイプ(SUS304)
ベアリング
プレスベアリング(SUS304)
フレーム色
SUS304(2B)
材質(フレーム)
SUS304(2B)
フレーム(mm)
60×30×2t
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000