MRU3812 500WX75PX1000L ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812 セントラルコンベヤー 04512052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRU3812 500WX75PX1000L ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812 セントラルコンベヤー 04512052
MRU3812 500WX75PX1000L ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812 セントラルコンベヤー 04512052

ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
ローラー幅(mm)500
機長(mm)1000
ピッチ(mm)75
内容量1台注文コード04512052品番MRU3812 500WX75PX1000L
参考基準価格(税別)¥97,200販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

オールステンレス製の防錆タイプです。

機長(mm)1000ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機幅(mm)568ローラー耐荷重(kg/本)65シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04511763
2017-10-10
用途: 食品搬送用

他社よりも安かったですが、使用に問題は全くありません。
違う幅でも購入しましたが良い品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする