MRU6012 300WX150PX2000L ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012 セントラルコンベヤー 04512594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRU6012 300WX150PX2000L ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012 セントラルコンベヤー 04512594
MRU6012 300WX150PX2000L ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012 セントラルコンベヤー 04512594

ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
ローラー幅(mm)300
機長(mm)2000
ピッチ(mm)150
内容量1台注文コード04512594品番MRU6012 300WX150PX2000L
参考基準価格(税別)¥143,600販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

オールステンレス製の防錆タイプです。

機長(mm)2000ローラ外径×肉厚(mm)60.5×1.5材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)ピッチ(mm)150ローラー幅(mm)300機幅(mm)368ローラー耐荷重(kg/本)80シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)90×30×2t
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする