MRU6012 600WX100PX1000L ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012 セントラルコンベヤー 04512892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRU6012 600WX100PX1000L ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012 セントラルコンベヤー 04512892
MRU6012 600WX100PX1000L ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012 セントラルコンベヤー 04512892

ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
ローラー幅(mm)600
機長(mm)1000
ピッチ(mm)100
内容量1台注文コード04512892品番MRU6012 600WX100PX1000L
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

オールステンレス製の防錆タイプです。

機長(mm)1000ローラ外径×肉厚(mm)60.5×1.5材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)600機幅(mm)668ローラー耐荷重(kg/本)50シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)90×30×2t
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする