曜日別特売
3500.050.100.0-74L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅70mm 曲げ半径R100mm 3500.050.100.0シリーズ Igus(イグス) 04513035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅70mm 曲げ半径R100mm 3500.050.100.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8663-32
67-8663-32
67-8662-62
67-8662-65
67-8662-66
67-8662-67
67-8662-68
67-8662-70
67-8662-71
67-8662-72
67-8662-73
67-8662-74
67-8662-75
67-8662-76
67-8662-77
67-8662-79
67-8662-80
67-8662-81
67-8662-82
67-8662-83
67-8662-84
67-8662-85
67-8662-86
67-8662-89
67-8662-90
67-8662-91
67-8662-92
67-8662-93
67-8662-94
67-8662-95
67-8662-96
67-8662-99
67-8663-01
67-8663-02
67-8663-03
67-8663-04
67-8663-05
67-8663-06
67-8663-09
67-8663-10
67-8663-11
67-8663-12
67-8663-13
67-8663-14
67-8663-15
67-8663-16
67-8663-19
67-8663-20
67-8663-21
67-8663-22
67-8663-23
67-8663-24
67-8663-29
67-8663-30
67-8663-31
67-8663-33
67-8663-34
67-8663-39
67-8663-40
67-8663-41
67-8663-42
67-8663-43
67-8663-48
67-8663-49
67-8663-50
67-8663-51
67-8663-52
67-8663-56
67-8663-57
67-8663-59
67-8663-60
内容量1個注文コード04513035品番3500.050.100.0-74L
参考基準価格(税別)¥99,940販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8663-32
仕様
●内幅(mm):50●外幅(mm):70●曲げ半径R(mm):100●リンク数:74●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3500型(外周側開閉、内幅50mm、曲げ半径R100)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:189-9346
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする