曜日別特売
ALR3808 300WX50PX1000L アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808 セントラルコンベヤー 04513452

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALR3808 300WX50PX1000L アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808 セントラルコンベヤー 04513452
ALR3808 300WX50PX1000L アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808 セントラルコンベヤー 04513452

アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)300
ピッチ(mm)50
内容量1台注文コード04513452品番ALR3808 300WX50PX1000L
参考基準価格(税別)¥62,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

耐浸食性に優れた軽量タイプです。

機長(mm)1000ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6材質(ローラー部)アルミアルマイト加工ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)300機幅(mm)358ローラー耐荷重(kg/本)25シャフト7.8パイプ(SS材メッキ)ベアリングプレスベアリングフレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ(連結金具はフック式)フレーム(mm)63×25×3t
注意
※個人宅配送不可商品です。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04513504
2020-12-22
用途: コンテナデバンニング作業
株式会社グリーンライン大阪運輸・通信業

とても軽く持ち運びやすい。
連結が簡単で扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする