※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
機長(mm)
3000
1000
1500
2000
ローラー幅(mm)
300
300
400
500
600
ピッチ(mm)
75
50
75
100
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04514003
品番
JRAU3808 300WX75PX3000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥128,200
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
機長(mm)
3000
ローラ外径×肉厚(mm)
38×2
材質(ローラー部)
ABS樹脂(アイボリー)
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
300
機幅(mm)
358
ローラー耐荷重(kg/本)
9
シャフト
8パイプ(SUS304)
ベアリング
ポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316
フレーム色
アルミ
材質(フレーム)
アルミ (ステーはSUS製)
フレーム(mm)
63×25×3t
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000