曜日別特売
JRAU3808 300WX100PX1500L 樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808 セントラルコンベヤー 04514028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JRAU3808 300WX100PX1500L 樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808 セントラルコンベヤー 04514028
JRAU3808 300WX100PX1500L 樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808 セントラルコンベヤー 04514028

樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
ピッチ(mm)100
内容量1台注文コード04514028品番JRAU3808 300WX100PX1500L
参考基準価格(税別)¥91,100販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。

機長(mm)1500ローラ外径×肉厚(mm)38×2材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機幅(mm)358ローラー耐荷重(kg/本)9シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)フレーム(mm)63×25×3t
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする