※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
機長(mm)
1000
1000
1500
2000
ローラー幅(mm)
300
300
400
500
600
ピッチ(mm)
75
50
75
100
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04514938
品番
JRU3808 300WX75PX1000L
参考基準価格(税別)
¥70,100
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
機長(mm)
1000
ローラー幅(mm)
300
ピッチ(mm)
75
機幅(mm)
368
ローラー耐荷重(kg/本)
9
シャフト
8パイプ(SUS304)
ベアリング
ポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316
材質(ローラー部)
ABS樹脂(アイボリー)
フレーム色
SUS304(2B)
材質(フレーム)
SUS304(2B)
ローラ外径×肉厚(mm)
38×2
フレーム(mm)
60×30×2t
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000