曜日別特売
3500.050.200.0-23L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅70mm 曲げ半径R200mm 3500.050.200.0シリーズ Igus(イグス) 04515221

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅70mm 曲げ半径R200mm 3500.050.200.0シリーズ3500.050.200.0-23L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8665-73
67-8665-73
67-8665-60
67-8665-62
67-8665-63
67-8665-64
67-8665-65
67-8665-66
67-8665-68
67-8665-69
67-8665-70
67-8665-71
67-8665-74
67-8665-75
67-8665-77
67-8665-78
67-8665-79
67-8665-80
67-8665-81
67-8665-82
67-8665-83
67-8665-84
67-8665-87
67-8665-88
67-8665-89
67-8665-90
67-8665-91
67-8665-92
67-8665-93
67-8665-94
67-8665-97
67-8665-98
67-8665-99
67-8666-01
67-8666-02
67-8666-03
67-8666-04
67-8666-07
67-8666-08
67-8666-09
67-8666-10
67-8666-11
67-8666-12
67-8666-13
67-8666-14
67-8666-17
67-8666-18
67-8666-19
67-8666-20
67-8666-21
67-8666-22
67-8666-27
67-8666-28
67-8666-29
67-8666-30
67-8666-31
67-8666-32
67-8666-37
67-8666-38
67-8666-39
67-8666-40
67-8666-41
67-8666-46
67-8666-47
67-8666-48
67-8666-49
67-8666-54
67-8666-56
67-8666-57
67-8666-58
内容量1個注文コード04515221品番3500.050.200.0-23L
参考基準価格(税別)¥31,060販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8665-73
仕様
●内幅(mm):50●外幅(mm):70●曲げ半径R(mm):200●リンク数:23●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3500型(外周側開閉、内幅50mm、曲げ半径R200)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:189-7798
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする