3500.050.300.0-27L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅70mm 曲げ半径R300mm 3500.050.300.0シリーズ Igus(イグス) 04516648

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅70mm 曲げ半径R300mm 3500.050.300.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8667-75
67-8667-75
67-8667-58
67-8667-60
67-8667-61
67-8667-62
67-8667-63
67-8667-64
67-8667-66
67-8667-67
67-8667-68
67-8667-69
67-8667-70
67-8667-71
67-8667-72
67-8667-73
67-8667-76
67-8667-77
67-8667-78
67-8667-79
67-8667-80
67-8667-81
67-8667-82
67-8667-85
67-8667-86
67-8667-88
67-8667-89
67-8667-90
67-8667-91
67-8667-92
67-8667-96
67-8667-97
67-8667-98
67-8667-99
67-8668-01
67-8668-02
67-8668-05
67-8668-06
67-8668-07
67-8668-08
67-8668-09
67-8668-10
67-8668-11
67-8668-12
67-8668-15
67-8668-16
67-8668-17
67-8668-18
67-8668-19
67-8668-20
67-8668-25
67-8668-26
67-8668-27
67-8668-28
67-8668-29
67-8668-30
67-8668-35
67-8668-36
67-8668-37
67-8668-38
67-8668-39
67-8668-44
67-8668-45
67-8668-46
67-8668-47
67-8668-48
67-8668-52
67-8668-53
67-8668-54
67-8668-55
67-8668-56
内容量1個注文コード04516648品番3500.050.300.0-27L
参考基準価格(税別)¥36,470販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8667-75
仕様
●内幅(mm):50●外幅(mm):70●曲げ半径R(mm):300●リンク数:27●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3500型(外周側開閉、内幅50mm、曲げ半径R300)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:189-3134
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする