※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
エスロン クリーン継手 45°エルボ 50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04517900
品番
CL45L50【ワケあり】
在庫数量:残り16点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,109
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
850-5839
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
形状
エルボ45°
質量(g)
245
商品豆知識
配管工事を支える補助部材