ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
CBシリーズ(コンパクト型)(両シール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・基本定格荷重C
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
SUJ-2
基本定格荷重C(N)
5546
注文コード
04518092
品番
CB-40UU【ワケあり】
在庫数量:残り14点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
SUJ-2
内径(Φmm)
40
基本定格荷重C(N)
5546
基本定格荷重Co(N)
3194
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。