福井クラフト
和 越前椀 溜武蔵野日月 TA
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04518417
品番
70000550【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,598
¥
2,898
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
330
質量(g)
140(95)
色(柄)
溜武蔵野日月
直径×高さ(mm)
111×100(69)
食器の種類
和食器