曜日別特売
UFG06-10M【ワケあり】 ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 04518521

ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は内径・ホース長さなど35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
内径(Φmm)
6.3
ホース長さ(m)
10
注文コード
04518521
品番
UFG06-10M【ワケあり】
在庫数量:残り8点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,840販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)アウトレット
¥4,398¥3,598

水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。

用途
水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ホース長さ(m)
10
内径(Φmm)
6.3
最高使用圧力(MPa)
2
外径(Φmm)
12.9
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム
形状
平滑
色
赤/橙
使用温度範囲(℃)
-25~70
適合規格
ISO3821
最小曲げ半径(mm)
100
表示
UFG
質量(g/m2)
140
推奨ホース径(mm)
(ニップル外径・ホース内径)0.5~1
補強層
高張力合成繊維

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする