- 用途
- 一般住宅用(8~12畳)
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- ●入数(台):1●取付面:天井・壁面両用(壁面据付金具付)●騒音<SPL>(dB):強33/弱24(50Hz)、強34/弱24(60Hz)
- 質量(kg)
- 2.6
- タイプ
- 抗菌仕様(引きひもつまみ部)、照明器感覚のチェーン吊り
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 50Hz:16(強)/9(弱)、60Hz:18(強)/10(弱)
- スイッチ
- 引きひもスイッチ式
- 電源
- 単相
- 機能
- 低騒音設計
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 124×580×158
- 風量調整
- ○
- 風量(m3/h)
- 50Hz:255(強)/180(弱)、60Hz:280(強)/180(弱)
- 適用畳数
- 8~12畳(一般住宅用)