曜日別特売
LGC45829【ワケあり】 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 04518731

シーリングライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
04518731
品番
LGC45829【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)アウトレット
¥49,980¥39,980

伝統の曲木細工を取り入れたあかり。
「灰色」の色調にこだわり、優しく繊細なトーンを表現しました。
虫・ホコリの入りにくい構造

商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
専用リモコン送信器
材質
木製(黒色仕上)
長さ(mm)
551
幅(mm)
540
質量(kg)
2.6
取付
天井直付型
高さ(mm)
134
電圧(V)
100
消費電力(W)
昼光色:41
スイッチ
壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)
6500~2700
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
昼光色&:104.6
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
モード
明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W
光束(Lm)
昼光色:4290
リモコン
明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色
昼光色~電球色
調光方式
調光可能(リモコンで100~5%)
演色指数(Ra)
83
適用畳数
~10畳
LED交換
不可
注意
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※取り付け制限について特別の記載のないものは、全て「水平天井専用取り付け型」です。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする