商品レビューを投稿する内容量1個仕様●内幅(mm):75●外幅(mm):95●曲げ半径R(mm):250●リンク数:31●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3500型(外周側開閉、内幅75mm、曲げ半径R250)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:190-5635注文コード04520997品番3500.075.250.0-31L
参考基準価格(税別)¥43,110販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。