3500.100.100.0-95L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅120mm 曲げ半径R100mm 3500.100.100.0シリーズ Igus(イグス) 04523185

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅120mm 曲げ半径R100mm 3500.100.100.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8677-42
67-8677-42
67-8676-49
67-8676-52
67-8676-53
67-8676-54
67-8676-56
67-8676-57
67-8676-58
67-8676-60
67-8676-61
67-8676-62
67-8676-64
67-8676-65
67-8676-66
67-8676-67
67-8676-68
67-8676-69
67-8676-70
67-8676-71
67-8676-75
67-8676-76
67-8676-77
67-8676-78
67-8676-79
67-8676-80
67-8676-83
67-8676-84
67-8676-85
67-8676-86
67-8676-87
67-8676-88
67-8676-92
67-8676-93
67-8676-94
67-8676-95
67-8676-96
67-8676-97
67-8677-02
67-8677-03
67-8677-04
67-8677-05
67-8677-06
67-8677-07
67-8677-11
67-8677-12
67-8677-13
67-8677-14
67-8677-15
67-8677-16
67-8677-17
67-8677-20
67-8677-21
67-8677-22
67-8677-23
67-8677-24
67-8677-25
67-8677-26
67-8677-30
67-8677-31
67-8677-32
67-8677-33
67-8677-36
67-8677-38
67-8677-39
67-8677-40
67-8677-41
67-8677-46
内容量1個注文コード04523185品番3500.100.100.0-95L
参考基準価格(税別)¥135,720販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8677-42
仕様
●内幅(mm):100●外幅(mm):120●曲げ半径R(mm):100●リンク数:95●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3500型(外周側開閉、内幅100mm、曲げ半径R100)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:189-1713
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする