曜日別特売
3500.100.125.0-92L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅120mm 曲げ半径R125mm 3500.100.125.0シリーズ Igus(イグス) 04523867

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅120mm 曲げ半径R125mm 3500.100.125.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8678-38
67-8678-38
67-8677-48
67-8677-49
67-8677-51
67-8677-52
67-8677-53
67-8677-55
67-8677-56
67-8677-57
67-8677-58
67-8677-59
67-8677-60
67-8677-61
67-8677-63
67-8677-64
67-8677-65
67-8677-66
67-8677-67
67-8677-68
67-8677-69
67-8677-70
67-8677-73
67-8677-74
67-8677-75
67-8677-76
67-8677-77
67-8677-78
67-8677-79
67-8677-82
67-8677-83
67-8677-84
67-8677-85
67-8677-86
67-8677-87
67-8677-91
67-8677-92
67-8677-93
67-8677-94
67-8677-95
67-8677-96
67-8678-01
67-8678-02
67-8678-03
67-8678-04
67-8678-05
67-8678-06
67-8678-10
67-8678-11
67-8678-12
67-8678-13
67-8678-14
67-8678-15
67-8678-16
67-8678-19
67-8678-20
67-8678-21
67-8678-22
67-8678-24
67-8678-25
67-8678-29
67-8678-30
67-8678-31
67-8678-32
67-8678-35
67-8678-37
67-8678-39
67-8678-40
67-8678-41
67-8678-42
67-8678-45
内容量1個注文コード04523867品番3500.100.125.0-92L
参考基準価格(税別)¥131,430販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8678-38
仕様
●内幅(mm):100●外幅(mm):120●曲げ半径R(mm):125●リンク数:92●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3500型(外周側開閉、内幅100mm、曲げ半径R125)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:191-5147
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする