曜日別特売
3500.100.150.0-37L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅120mm 曲げ半径R150mm 3500.100.150.0シリーズ Igus(イグス) 04524601

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅120mm 曲げ半径R150mm 3500.100.150.0シリーズ3500.100.150.0-37L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8678-75
67-8678-75
67-8678-47
67-8678-48
67-8678-50
67-8678-51
67-8678-54
67-8678-55
67-8678-56
67-8678-57
67-8678-58
67-8678-59
67-8678-60
67-8678-62
67-8678-64
67-8678-65
67-8678-66
67-8678-67
67-8678-68
67-8678-69
67-8678-72
67-8678-73
67-8678-74
67-8678-76
67-8678-77
67-8678-78
67-8678-81
67-8678-82
67-8678-83
67-8678-84
67-8678-85
67-8678-86
67-8678-90
67-8678-91
67-8678-92
67-8678-93
67-8678-94
67-8678-95
67-8678-99
67-8679-01
67-8679-02
67-8679-03
67-8679-04
67-8679-09
67-8679-10
67-8679-11
67-8679-12
67-8679-13
67-8679-14
67-8679-15
67-8679-18
67-8679-19
67-8679-20
67-8679-21
67-8679-22
67-8679-23
67-8679-24
67-8679-28
67-8679-29
67-8679-30
67-8679-31
67-8679-34
67-8679-36
67-8679-37
67-8679-38
67-8679-39
67-8679-40
67-8679-44
内容量1個注文コード04524601品番3500.100.150.0-37L
参考基準価格(税別)¥52,860販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8678-75
仕様
●内幅(mm):100●外幅(mm):120●曲げ半径R(mm):150●リンク数:37●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3500型(外周側開閉、内幅100mm、曲げ半径R150)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:189-3266
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする