曜日別特売
3500.100.300.0-13L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅120mm 曲げ半径R300mm 3500.100.300.0シリーズ Igus(イグス) 04526676

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅120mm 曲げ半径R300mm 3500.100.300.0シリーズ3500.100.300.0-13L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8681-47
67-8681-47
67-8681-44
67-8681-45
67-8681-48
67-8681-49
67-8681-51
67-8681-52
67-8681-53
67-8681-54
67-8681-55
67-8681-56
67-8681-57
67-8681-60
67-8681-61
67-8681-62
67-8681-63
67-8681-64
67-8681-65
67-8681-66
67-8681-69
67-8681-70
67-8681-71
67-8681-73
67-8681-74
67-8681-75
67-8681-78
67-8681-79
67-8681-80
67-8681-81
67-8681-82
67-8681-83
67-8681-87
67-8681-88
67-8681-89
67-8681-90
67-8681-91
67-8681-92
67-8681-96
67-8681-97
67-8681-98
67-8681-99
67-8682-01
67-8682-02
67-8682-06
67-8682-07
67-8682-08
67-8682-09
67-8682-10
67-8682-11
67-8682-12
67-8682-15
67-8682-16
67-8682-17
67-8682-18
67-8682-19
67-8682-20
67-8682-21
67-8682-25
67-8682-26
67-8682-27
67-8682-28
67-8682-31
67-8682-33
67-8682-34
67-8682-35
67-8682-36
67-8682-37
67-8682-41
内容量1個注文コード04526676品番3500.100.300.0-13L
参考基準価格(税別)¥18,580販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8681-47
仕様
●内幅(mm):100●外幅(mm):120●曲げ半径R(mm):300●リンク数:13●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3500型(外周側開閉、内幅100mm、曲げ半径R300)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:191-5220
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする