サイズ2820セット内容グリッパセット(モータケーブル:3m)把持力3~10N分解能把持力(N):0.1、速度(mm/s):1ストローク(mm)20繰返し精度(mm)±0.03最高速度(mm/s)100最低使用速度(mm/s)20許容荷重(N)30許容モーメント(N・m)0.2使用温度範囲(℃)0~+40使用湿度範囲(%RH)35~90(但し、結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10~+60質量(g)340寸法A(mm)58寸法AA(mm)15寸法AB(mm)-寸法B(mm)19寸法BA(mm)10(-0.02~0)寸法BB(mm)19.5寸法BC(mm)2.5寸法BD(mm)6寸法BE(mm)8寸法BF(mm)3×2-M3寸法BG(mm)6寸法BH(mm)2寸法C(mm)46寸法CB(mm)-寸法D(mm)32寸法E(mm)66寸法F(mm)25寸法G(mm)40寸法H(mm)24寸法J(mm)24寸法K(mm)-寸法KM4寸法L(mm)8寸法M(mm)45寸法N(mm)14寸法N-寸法P(mm)38寸法Q(mm)-寸法QM4寸法R(mm)8寸法RA(mm)-寸法S(mm)24寸法SA(mm)-寸法SB(mm)-寸法SC(mm)-寸法T(mm)24寸法TE(mm)-寸法U(mm)M4寸法V(mm)6寸法W(mm)15.9~5.6(1爪ストローク)寸法X(Φmm)-寸法Y(mm)-寸法Z(mm)-仕様●定速移動把持モード(max):0.5●最大フィンガ質量(g):30(一対)●最大把持位置(mm):30●ガイド構造:リニアガイド●最大把持質量(kg):0.1●寸法BJ(mm):Φ3(-0.01~0)●寸法BK(mm):140±10