商品レビューを投稿する内容量1個仕様●内幅(mm):115●外幅(mm):135●曲げ半径R(mm):150●リンク数:45●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3500型(外周側開閉、内幅115mm、曲げ半径R150)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:190-2606注文コード04529099品番3500.115.150.0-45L
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は64,980円となります。
参考基準価格(税別)¥60,411販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。