CR-40BS カーブローラー TMEHジャパン 04530645

※白:非静電仕様、黒:静電仕様

CR-40BS カーブローラー TMEHジャパン 04530645
CR-40BS カーブローラー TMEHジャパン 04530645
CR-40BS カーブローラー TMEHジャパン 04530645

カーブローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード04530645品番CR-40BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

流す物に合わせたローラーバリエーション。

材質フレーム:ポリプロピレン/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール質量(g)43シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25本体高さ(mm)41ローラー径(Φmm)Φ34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04530645CR-40BS26943297CRA-40BCR-40BS カーブローラー TMEHジャパン 26943297カーブローラーTMEHジャパン1セット
579
税込637
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする