曜日別特売
3500.125.100.0-69L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅145mm 曲げ半径R100mm 3500.125.100.0シリーズ Igus(イグス) 04533229

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅145mm 曲げ半径R100mm 3500.125.100.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8690-98
67-8690-98
67-8690-35
67-8690-37
67-8690-38
67-8690-39
67-8690-40
67-8690-42
67-8690-43
67-8690-44
67-8690-45
67-8690-46
67-8690-47
67-8690-48
67-8690-49
67-8690-50
67-8690-51
67-8690-52
67-8690-53
67-8690-54
67-8690-55
67-8690-56
67-8690-57
67-8690-59
67-8690-60
67-8690-61
67-8690-62
67-8690-63
67-8690-64
67-8690-66
67-8690-68
67-8690-69
67-8690-70
67-8690-71
67-8690-72
67-8690-73
67-8690-76
67-8690-78
67-8690-79
67-8690-80
67-8690-81
67-8690-82
67-8690-85
67-8690-86
67-8690-87
67-8690-88
67-8690-89
67-8690-90
67-8690-91
67-8690-94
67-8690-95
67-8690-97
67-8690-99
67-8691-01
67-8691-04
67-8691-05
67-8691-06
67-8691-07
67-8691-08
67-8691-11
67-8691-14
67-8691-15
67-8691-16
67-8691-17
67-8691-21
67-8691-24
67-8691-25
67-8691-26
67-8691-30
67-8691-31
67-8691-32
67-8691-33
内容量1個注文コード04533229品番3500.125.100.0-69L
参考基準価格(税別)¥101,270販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8690-98
仕様
●内幅(mm):125●外幅(mm):145●曲げ半径R(mm):100●リンク数:69●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:191-6927
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする