TMEHジャパン
キャスターP363
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04534057
品番
P363S-3S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
種類
自在車輪
材質(車輪)
ナイロン
車輪
3インチ(75mm相当)
取付高(mm)
94
材質(ボディ)
ステンレス
最大荷重(N)
441