Igus(イグス)
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅145mm 曲げ半径R250mm 3500.125.250.0シリーズ
3500.125.250.0-66L
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
67-8694-91
67-8694-91
67-8694-91
67-8694-31
67-8694-33
67-8694-34
67-8694-35
67-8694-36
67-8694-38
67-8694-39
67-8694-40
67-8694-41
67-8694-42
67-8694-43
67-8694-44
67-8694-45
67-8694-46
67-8694-47
67-8694-48
67-8694-49
67-8694-50
67-8694-51
67-8694-52
67-8694-53
67-8694-55
67-8694-57
67-8694-58
67-8694-59
67-8694-60
67-8694-62
67-8694-64
67-8694-65
67-8694-66
67-8694-67
67-8694-68
67-8694-69
67-8694-72
67-8694-74
67-8694-75
67-8694-76
67-8694-77
67-8694-78
67-8694-81
67-8694-82
67-8694-83
67-8694-84
67-8694-85
67-8694-86
67-8694-87
67-8694-90
67-8694-92
67-8694-93
67-8694-94
67-8694-95
67-8694-96
67-8694-99
67-8695-01
67-8695-02
67-8695-03
67-8695-04
67-8695-07
67-8695-10
67-8695-11
67-8695-12
67-8695-13
67-8695-17
67-8695-18
67-8695-19
67-8695-20
67-8695-21
67-8695-22
67-8695-26
67-8695-27
67-8695-28
67-8695-29
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04536187
品番
3500.125.250.0-66L
参考基準価格(税別)
¥96,870
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。各種産業機械のケーブル保護に。
アズワン品番
67-8694-91
仕様
●内幅(mm):125●外幅(mm):145●曲げ半径R(mm):250●リンク数:66●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:191-7811
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません