3500.125.250.0-14L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅145mm 曲げ半径R250mm 3500.125.250.0シリーズ Igus(イグス) 04536196

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅145mm 曲げ半径R250mm 3500.125.250.0シリーズ3500.125.250.0-14L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8694-35
67-8694-35
67-8694-31
67-8694-33
67-8694-34
67-8694-36
67-8694-38
67-8694-39
67-8694-40
67-8694-41
67-8694-42
67-8694-43
67-8694-44
67-8694-45
67-8694-46
67-8694-47
67-8694-48
67-8694-49
67-8694-50
67-8694-51
67-8694-52
67-8694-53
67-8694-55
67-8694-57
67-8694-58
67-8694-59
67-8694-60
67-8694-62
67-8694-64
67-8694-65
67-8694-66
67-8694-67
67-8694-68
67-8694-69
67-8694-72
67-8694-74
67-8694-75
67-8694-76
67-8694-77
67-8694-78
67-8694-81
67-8694-82
67-8694-83
67-8694-84
67-8694-85
67-8694-86
67-8694-87
67-8694-90
67-8694-91
67-8694-92
67-8694-93
67-8694-94
67-8694-95
67-8694-96
67-8694-99
67-8695-01
67-8695-02
67-8695-03
67-8695-04
67-8695-07
67-8695-10
67-8695-11
67-8695-12
67-8695-13
67-8695-17
67-8695-18
67-8695-19
67-8695-20
67-8695-21
67-8695-22
67-8695-26
67-8695-27
67-8695-28
67-8695-29
内容量1個注文コード04536196品番3500.125.250.0-14L
参考基準価格(税別)¥20,550販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。各種産業機械のケーブル保護に。
組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。

アズワン品番
67-8694-35
仕様
●内幅(mm):125●外幅(mm):145●曲げ半径R(mm):250●リンク数:14●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3500型(外周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R250)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:190-7329
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする